PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 駆動制御機器・スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)の スピードコントローラー
スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径D(Φmm)
4
接続口径
M5×0.8
注文コード
39481136
品番
SJSC4-M5A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,674
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
適合チューブ外径D・接続口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
金属部品に耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを採用しています。銅系金属不使用です。シールゴム材質には、低濃度オゾン対策として、HNBRを採用しています。
適合チューブ外径D(Φmm)
4
接続口径
M5×0.8
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.9
トラスコ品番
378-2999
質量(g)
7
タイプ
メーターアウトタイプ
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
商品説明動画
スピードコントローラ
参考になった
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった