PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 駆動制御機器・スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)の スピードコントローラー
スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39481145
品番
SJSC6-01A
参考基準価格(税別)
¥4,367
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
金属部品に耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを採用しています。銅系金属不使用です。シールゴム材質には、低濃度オゾン対策として、HNBRを採用しています。
適合チューブ外径D(Φmm)
6
接続口径
R1/8
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.9
トラスコ品番
378-3006
質量(g)
17
タイプ
メーターアウトタイプ
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
商品説明動画
スピードコントローラ
参考になった
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった