PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 駆動制御機器・スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)の スピードコントローラー
スピードコントローラ PPタイプ エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39481197
品番
PJSC6-02A
参考基準価格(税別)
¥4,455
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
樹脂本体にクリーン環境に適したPPを採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
適合チューブ外径D(Φmm)
6
接続口径
R1/4
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.9
トラスコ品番
378-1828
質量(g)
38
タイプ
メーターアウトタイプ
使用温度範囲(℃)
0〜80(凍結なきこと)
商品説明動画
スピードコントローラ
参考になった
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった