PJSU8 スピードコントローラ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 39481233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピードコントローラ PPタイプ ユニオンストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39481233 品番PJSU8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,610
この商品は適合チューブ外径など30種類から選べます 他の種類を見る

樹脂本体にクリーン環境に適したPPを採用しています。
金属材質はSUS304を採用しています。
樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
メーターイン・メーターアウトとして使用できます。

トラスコ品番378-1861 使用温度範囲(℃)0〜80(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)8×8

商品説明動画

スピードコントローラ
スピードコントローラとスロットルバルブの違い

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39481233 PJSU8 17677266 PJSMU8 スピードコントローラ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) スピードコントローラ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 1個 3,798 税込4,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする