HV4-4-2 ハンドバルブ ユニオンストレート(2方弁タイプ) PISCO(ピスコ) 39481461

ハンドバルブ ユニオンストレート(2方弁タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39481461品番HV4-4-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,180

機器への空気圧入力を開閉します。

トラスコ品番378-1003使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)4×4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39481461HV4-4-210411956HV4-4-2HV4-4-2 ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 10411956ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁PISCO(ピスコ)1個
879
税込967
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする