千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の カプラー
CHSソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39484864
品番
CHS-02F
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
Oリングシール構造によりエア漏れしにくい構造です。
耐久性を考えて全パーツを金属製で構成。(除くOリング)
ニップルを差し込むだけのワンアクションタイプです。
スライドバルブ構造で大流量を確保
使用流体
空気
ねじ径
Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
ソケット
用途
エア工具などの着脱用
トラスコ品番
376-1495
質量(g)
120
使用圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
-5〜60