※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHSソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39484873 品番 CHS-03F
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

Oリングシール構造によりエア漏れしにくい構造です。
耐久性を考えて全パーツを金属製で構成。(除くOリング)
ニップルを差し込むだけのワンアクションタイプです。
スライドバルブ構造で大流量を確保

使用流体空気 ねじ径Rc3/8 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグソケット 用途エア工具などの着脱用 トラスコ品番376-1509 質量(g)111 使用圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)-5〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする