曜日別特売
HN-7407 エースニップル アソー 39485101

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39485101品番HN-7407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,540

ホースとネジの接続に

用途
ホース用継手。
種類ホース継手形状ニップル使用流体水、空気、油材質ステンレス(SUS304)接続口径D(inch)R1/2最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150質量(g)43寸法D(Φmm)7高さ(mm)49トラスコ品番382-3822

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39485101HN-740705813446HN-7407HN-7407 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 05813446エースニップル(ステンレスホースニップル)アソー1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする