※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
エースニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
39485117
品番
HN-7408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,290
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
ホースとネジの接続に
用途
ホース用継手。
種類
ホース継手
形状
ニップル
使用流体
水、空気、油
材質
ステンレス(SUS304)
接続口径D(inch)
R1/2
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
使用温度(℃)
-50~150
質量(g)
43
寸法D(Φmm)
8
高さ(mm)
49
トラスコ品番
382-3831
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39485117
HN-7408
05813455
HN-7408
エースニップル(ステンレスホースニップル)
アソー
1個
¥
1,198
税込
¥1,318
注文コードが変更になりました