HS-1440 ホースジョイント アソー ニップル 39485573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホースジョイント

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39485573 品番HS-1440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥630
この商品は寸法Lなど44種類から選べます 他の種類を見る
タケノコ外径(Φmm)12.7 トラスコ品番374-0501 材質黄銅(C3604BD) 形状ニップル 質量(g)105 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50〜150 寸法D(Φmm)12.7 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 寸法D1(Φmm)9 使用流体水、空気、油 寸法B2(mm)24 寸法d2(mm)PF1/2 寸法B1(mm)22 寸法La(mm)31 接続口径D(inch)R1/2 ねじサイズR1/2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39485573 HS-1440 05819703 HS-1440 ホースジョイント アソー ホースジョイント アソー 1個 859 税込945 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05819834
2023-07-31
用途:
水冷装置に
製造業

溶接機の水冷装置のホースジョイント改造に使用しています、クオリティー共に満足の品です。

2人が参考にしています
対象商品:
05819703
2019-03-23
用途:
エアーコンプレッサー ホース接続
荻野産業 様 (サービス業)

ホース接続や取り外しには、やはり便利です。ホースニップルより高いですが、ホースジョイントの方が良いですサイズも豊富で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
05819974
2019-05-12
用途:
バーナー接続

アルミ溶解炉用の自作バーナー作成に使用。

タケノコ部分と管ねじ部分が分離でき、接続方法が色々ある。

2人が参考にしています
対象商品:
05819721
2018-12-15
用途:
水道水の配管
株式会社吉成産業 様

他社製品と比べ現状では新しいのでそん色無いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
05819983
2018-06-12
用途:
装置内の冷却ホース接続

いままで使用してきたメーカのものと遜色ないので、問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
05819904
2016-11-09
用途:
エアー配管に使用

製品のクオリティは十分です。
フレキニップルが不要な場合があるので
付属してない製品もあったら良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05819703
2017-03-26
用途:
ホースの接続
農・林・水産業

普通に使えました。何の問題もありません。きれいな商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
05819922
2016-06-27
用途:
柿畑の消毒
製造業

ホースとフィットし満足してます

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする