※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
ホースジョイント用竹の子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
39485695
品番
HSH-1620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ホース用継手。HSN1310とセットで使用。
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
使用温度(℃)
-50~150
寸法D(Φmm)
20.5
寸法D1(Φmm)
15
寸法A(mm)
46
トラスコ品番
374-0676
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39485695
HSH-1620
05820543
HSH-1620
ホースジョイント用竹の子
アソー
1個
¥
559
税込
¥615
注文コードが変更になりました