HSN-1209 ホースジョイント用袋ナット アソー 39485774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホースジョイント用袋ナット

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39485774 品番HSN-1209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥85
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
使用流体水、空気、油 材質黄銅 接続口径D(inch)G1/4 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用温度(℃)-50〜150 寸法B(mm)16 寸法D0(Φmm)9.5 寸法A(mm)13 トラスコ品番374-0722

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39485774 HSN-1209 05820717 HSN-1209 ホースジョイント用袋ナット アソー ホースジョイント用袋ナット アソー 1個 119 税込131 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05820701
2022-01-27
用途:
サンドブラスト自作
医療・福祉・介護関連業

エア配管ナットのみを探していたのですが、ホームセンターではニップル込みでしか販売されていませんでした。ナットのみでの購入ができてとても助かります。

対象商品:
05820744
2021-10-28
用途:
冷水循環経路の補修用。

タケノコ単品と組み合わせて使用。中古のタケノコもサイズを勘案すれば使える。

対象商品:
05820701
2021-05-19
用途:
サンドブラストのノズルに使用
エアレンジ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

少し加工して使用してますが、特に問題なく使えてます。値段も安いので予備用にもうひとつ購入しました。とても良い商品です。

対象商品:
05820726
2018-09-05
用途:
エアー配管
運輸・通信業

ネジの種類や口径にあわせて選択・組み合わせができるので助かります。
品質は全く問題ありません。

対象商品:
05820701
2018-04-02
用途:
自作サンドブラストに使用

近所ではこのような細かい部材が売っているお店が無い為大変重宝しています。届くのも早いし助かります。

対象商品:
05820762
2017-03-14
用途:
水耕栽培の配管に使います。
サービス業

これまで、プラスチック製のナットを使っていましたが力加減を間違えるとネジ溝がつぶれてしまうことがあり、おっかなびっくり締め付けていましたが、金属製のナットではレンチを使ってしっかり締め付けることができます。レンチをかける部分の幅も広く使い易いナットでした。

対象商品:
05820701
2017-05-31
用途:
サンドブラスト自作
建設業・工事業

サンドブラストを自作する際 セラミックノズルを取り付ける為に購入しました。サイズが若干合わないので 削って使おうと思います。 品質は申し分ないです。

対象商品:
05820735
2017-05-29
用途:
自動車整備
清水鉄工所 様

作りが良く使いやすい。近所のホームセンターより安くて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする