曜日別特売
CAL22SA クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業) 39487287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番364-2615
内容量1個注文コード39487287品番CAL22SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。

用途
ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。
使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケットトラスコ品番364-2615種別片路開閉型質量(g)112使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ適合ホース内径×外径(Φmm)6.0×9.0
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39487296
2016-01-08
用途: 配管工事

工場のエアー取出し口の延長に伴いホースも延長したので購入しました。
メーカー品なので安心して使用しています。

対象商品 : 39487296
2015-01-16
用途: エアーコンプレッサーよりエアー工具に使用する時

取付時少し硬い感じがする。特に良い点も悪い点もわからない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする