※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39490491 品番 MFXP-02M-B
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。
パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。
セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。

使用流体空気 接続口径R1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 トラスコ品番360-3580 質量(g)145 流体温度(℃)-5〜60

商品説明動画

メガフローX残圧処理
この動画は、2人が参考にしています。
メガフローX

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39490482
2016-09-29
用途:
機械メンテナンス等 エアー工具の使用時
株式会社 光 陽 様 (建設業・工事業)

エアーホースの脱着時、安全性が高まり安心して使用できます。
レーバーのプラスチックが回転してしまうのが、やや難

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする