※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UB0425-100-C ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ) 39491575 UB0425-100-C ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ) 39491575 UB0425-100-C ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ) 39491575

ポリウレタンチューブ(100m)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39491575 品番 UB0425-100-C
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,298
販売価格(税別)
4,816

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。

外径×内径(Φmm)4×2.5 長さ(m)100 透明 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) トラスコ品番378-3057 材質ポリウレタン 質量(g)900 使用温度範囲(℃)-15〜60(不凍) 内径(Φmm)2.5 全長(m)100 使用圧力(MPa)0.8(20℃65%RH時) 肉厚(mm)0.75 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)10 使用流体空気、水(条件あり) 流体温度(℃)-15〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 特性柔軟性 最小取付半径(mm)15
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用して下さい。
※ワンタッチ継手に接続して水使用される際は、インサートリングを必ず使用して下さい。
※最高使用圧力は、20℃65%RH時の値です。その他の温度の場合は、破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率を見てご使用ください。また、チューブが揺動および屈曲などの可動部にある場合、分子間発熱による事故発熱で温度が上昇し、チューブ破損の原因となる可能性があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:509

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
エア制御機器設置時
建設業・工事業

透明を使用。新築工事にも見た目が邪魔しない。
やわらかく取り回しがしやすくて愛用していますが、
透明の場合だけなのか、箱からそのまま引っ張り出す場合、
チューブ同士がくっついて取り出し辛い。
他は満足。

対象商品:
87963802
2019-01-17
用途:
機械設備一部
卸売・小売業

施工が安易なわりに、価格も安価で、良い商品です、また、発注したいと思います。

対象商品:
39491593
2015-11-08
用途:
炭酸ガス用に使っています。

箱の中でチューブがくっついているので、いちいち外してから使わなくてはいけない。
もう少し外しやすく、とりでしやすいようにして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする