PISCO(ピスコ)
ポリウレタンチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
39491697
品番
UB0425-20-CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
優れた柔軟性です。小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に最適です。チューブをカットする時に便利なカットマークが500mm間隔で表示されています。
全長(m)
20
色
透明青
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃ 65%RH時)
肉厚(mm)
0.75
最小曲げ半径(mm)
10
最小取付半径(mm)
15
トラスコ品番
378-3090
使用温度範囲(℃)
-15~60(不凍)
内径(Φmm)
2.5
使用圧力(MPa)
0.8(20℃65%RH時)
外径(Φmm)
4
使用流体
空気、水(条件あり)
流体温度(℃)
-15~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※チューブに引張り、ねじり、極端な曲げ等の負荷がかからないようにしてください。チューブのつぶれ、破裂、抜けの原因となる可能性があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39491697
UB0425-20-CB
09149156
UB0425-20-CB
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)
1巻
¥
949
税込
¥1,044
注文コードが変更になりました