※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトナイロンチューブ(100m)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39491794 品番 NB0425-100-B
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
温水・熱媒体油にも使用可能
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示

チューブ内径(Φmm)2.5 チューブ外径(Φmm)4 材質ソフトナイロン トラスコ品番378-1402 質量(g)900 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)気体:-20〜100(凍結なきこと)、流体:-15〜90(凍結なきこと) 肉厚(mm)0.75 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃) 最小曲げ半径(mm)9 使用流体空気/水(条件あり)/熱媒体油(条件あり) 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐寒/耐摩耗/耐圧 最小取付半径(mm)14
注意
※カットマークは目安であり寸法を保証するものではありません。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
※一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
※ワンタッチ継手に接続して水、熱媒体油使用される際は、インサートリングを必ず使用してください。
※最高使用圧力は、20℃65%RH時の値です。その他の温度の場合は、破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率を見てご使用ください。
※チューブの特性上、時間経過に伴いチューブ材質に含まれる添加剤等がチューブ表面にブリードする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする