PISCO(ピスコ)
ソフトナイロンチューブ(100m)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
チューブ外径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
チューブ内径(Φmm)
4
2.5
4
6
7.5
9
色
黒
黒
レッド
イエロー
ブルー
クリアブルー
乳白
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39491812
品番
NB0640-100-B
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
温水・熱媒体油にも使用可能
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
チューブ内径(Φmm)
4
チューブ外径(Φmm)
6
色
黒
材質
ソフトナイロン
トラスコ品番
378-1445
質量(g)
1700
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
気体:-20~100(凍結なきこと)、流体:-15~90(凍結なきこと)
肉厚(mm)
1
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃)
最小曲げ半径(mm)
14
使用流体
空気/水(条件あり)/熱媒体油(条件あり)
使用真空圧力(kPa)
-100
特性
耐寒/耐摩耗/耐圧
最小取付半径(mm)
21
注意
※カットマークは目安であり寸法を保証するものではありません。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
※一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
※ワンタッチ継手に接続して水、熱媒体油使用される際は、インサートリングを必ず使用してください。
※最高使用圧力は、20℃65%RH時の値です。その他の温度の場合は、破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率を見てご使用ください。
※チューブの特性上、時間経過に伴いチューブ材質に含まれる添加剤等がチューブ表面にブリードする可能性があります。