※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードホース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39492494 品番 DH-11(11x16)LG 50m
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。

内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 ライトグリーン 最高使用圧力(MPa)1 用途工場内エア配管エアツール用配管 トラスコ品番376-1541 材質ポリウレタン 質量(kg)7 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5〜60 肉厚(mm)2.5 破壊圧力(MPa)5 使用流体圧縮空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする