エアホース (ワンタッチカップリング付)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39492677 品番 TWCH-7-30
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。

長さ(m)30 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 材質塩ビ系エラストマー 最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番380-3449 質量(kg)1.82 使用温度範囲(℃)-10〜60 接続ワンタッチカップリング 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39492652
2024-02-14
用途:
塗装用に
自動車・二輪車・自転車関連業

経年劣化によるホースの劣化が目立ってきたので他の銘柄のホースを購入したが巻き癖が取れず使い勝手が悪かったのでこちらを再購入。
巻き癖も無く真っ直ぐになるので使い勝手良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
39492661
2023-08-10
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

柔らかく滑りもよく扱いやすい。
寿命や耐油性、耐溶剤性については使い出したばかりなので未だわからないけど期待したい。

対象商品:
39492695
2021-09-18
用途:
コンプレッサーとエアーガンを繋ぐ

コンプレッサーとエアーガンを繋ぐエアーホースとして使用しています。重機の掃除などで使用しておりますが、今のところ不具合は無く満足して使っております。耐久性を見た中で今後リピートオーダーするかを検討してみたいと思っております。

対象商品:
39492652
2021-02-12
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

エアホースはいつもソフトタイプの物を購入するのですが、だいたい4〜5年で硬化してきます。材質がいつものと違うので期待したのですが、使い心地はほとんど変わりません。あとは何年もつかですね。
ワンタッチカプラも樹脂のが軽くていいですよ!

1人が参考にしています
対象商品:
39492695
2019-09-13
用途:
車両メンテナンス

これまで昔ながらのゴム製とポリウレタン製のホースを使ってきたが、どちらもの長所を併せ持ったようなこのホースは柔らかく癖が無く軽い。非常に使い良い。

2人が参考にしています
対象商品:
39492704
2019-05-04
用途:
工場
くるまや フリーバーズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なかなか、しっかりとした商品で、良い感じですよ。。

1人が参考にしています
対象商品:
39492704
2018-02-06
用途:
エアツール、サンドブラスト用ホース等

しなやかで引っかかりも少なくとても満足しております。

2人が参考にしています
対象商品:
39492677
2017-09-06
用途:
負圧掃除機のエアー源
株式会社丸高高田商店 様

発注の翌日届いて驚きました。対応の早さに脱帽。商品にも大変満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする