ソフトウレタン補助ホース

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39492731 品番 EXSU-102RC
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

寒さに強く、-20℃でもやわらかいです。ホースが滑りやすくスムーズです。巻きぐせが少なく跳ね上がりません。安定感のある耐圧性です。ワンタッチロックカップリング(ソケット)とパージプラグ(残圧抜き機構付)が付いています。ワンタッチカプラ、パージプラグ付です。

内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 ピンクパープル トラスコ品番370-3118 質量(kg)0.8 長さ(m)10 用途エア作業に。 材質ソフトポリウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39492747
2021-03-29
用途:
エアーツール使用に
その他業種

今までもこちらのホースを使用してましたがそろそろ買い換え時期が来たので購入しました。
タイヤ交換などのエアーツール使用時に使ってますが冬場でも固くならず凄く扱いやすいです。
又スイベルカプラー付きでエアーツールにスイベルカプラーをワザワザ付けなくてもホースの捩れもなくバージ−機能も付いてるのでカプラーを外した時の反動もなく安全ですね。
改善点等は無いですがホース内径が10o位のがあれば最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする