室本鉄工
室本鉄工の ホース
室本鉄工の コイルホース
ジャンボカールホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39492826
品番
G750
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径39mmの高圧用セミブレードホースです。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
全長(mm)
750
色
淡緑
使用圧力(MPa)
1.5
用途
各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。
トラスコ品番
106-6358
材質
熱苛塑性ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)
6.5
長さL(mm)
750
肉厚(mm)
1.75
外径(Φmm)
10
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10〜70
コイル部(mm)
750
使用範囲(m)
2.5
コイル径(mm)
39
ストレート部(mm)
50
特性
耐薬品
継手
両端G1/4めねじ付