TAR-100-8.0 オートエアーリール TRUSCO 39492966 TAR-100-8.0 オートエアーリール TRUSCO 39492966

オートエアーリール

(47件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39492966 品番 TAR-100-8.0
参考基準価格(税別)¥21,690 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。

ホース寸法(全長)(m)一次側/1、二次側/9 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12 用途工場や自動車工場などに最適。 トラスコ品番374-6291 幅(mm)158 質量(kg)2.9 高さ(mm)260 奥行(mm)360 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
注意
※火気のある場所でのご使用は、ホースが溶ける恐れがありますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39492957
2022-07-02
用途:
作業時に
自動車・二輪車・自転車関連業

エアツールを使用する際チャックの後ろにホースを保護する?ためのスプリング的なものが付いていますがチャックが引いて差し込むタイプなので何気に装着しにくいです。
力があればいいでしょうが勝手が悪い方はチャックとスプリングを取り外して慣れたものに交換すれば気にならなくなると思います。それ以外はコスパも含め満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39492966
2022-10-07
用途:
DIY
田島化学機械株式会社 様

格納スペースが不十分なのかホースを確認した際すべて収まらずに1Mくらい残ってしまう。
ノーブランド品ならまだしも、信頼できると思ったTRUSCOさんでこれは残念でした。

11人が参考にしています
対象商品:
39492957
2022-04-15
用途:
エアツール作業全般
株式会社クラウドガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使用後5ヶ月、エアーツールをつなぐと
エア漏れ。
メーカーに確認してもらったところ、送ってくれたら検品します。
との回答。
じゃあその間は仕事を休めと?
自分で調べた結果、エアチャックの金属部分が不良っぽい。
別のエアチャックに変えると止まる。
購入検討している方は、エアチャックも購入検討が必要です。
合計3個購入して、見事に3個ともに同じ現象。

20人が参考にしています
対象商品:
39492957
2021-05-06
用途:
車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパは良いと思います。普通に使用して問題はないので後は耐久性がどれ程のものか?で、評価が変わるかもしれません。

対象商品:
39492957
2020-07-09
用途:
工場内での使用

天井吊りで問題無く使用しております。
コスパは良いと思います。
モノタロウ印の物も使用しておりますが、ちょっとカッコ良く、いい感じです。
耐久性に期待します。

対象商品:
39492966
2020-05-28
用途:
アルミ切断
フアインテック日下 様 (製造業)

様々な作業にエアーを使うので伸び縮みするので作業性が上がります自在性があって助かります。

対象商品:
39492966
2020-05-07
用途:
石材彫刻後のエアー吹き付けなど。
北田石材店 様 (サービス業)

ホースの大きさも太く、ホースの伸縮も良く作業に適しています。

対象商品:
39492957
2019-01-21
用途:
エアーの取り出し

今までエアーリールを使ってホースを引っ張て来ていましたが、
これを使うようにしました。
非常に便利です。
今のところ、必要な分だけ伸ばして使えるので良いです。
ホースを止めるのも簡単です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
1人が参考にしています
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする