ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 自動巻き取り式ホースリール
エヤーマック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39493045
品番
ALU-134
参考基準価格(税別)
¥83,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
高流量のエアを離れた場所へ送るハイパワータイプです。
取付
一次側/HC-100P1/2カプラ付(1m)
二次側/HC-100S1/2カプラ付
ホース長さ(m)
13
ホース寸法(内径×外径)(mm)
10×14
用途
自動車整備・生産工場などでのエアー作業に。
トラスコ品番
370-2707
幅(mm)
336
質量(kg)
8.5
高さ(mm)
437
材質(本体)
ABS樹脂
奥行(mm)
135
使用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
編糸補強1Bブレード入りポリウレタン