※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エヤーマック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39493063 品番 AXU-204
参考基準価格(税別)¥102,700 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

高流量のエアを離れた場所へ送るハイパワータイプです。

取付
一次側/HC-100P1/2カプラ付(1m)
二次側/HC-100S1/2カプラ付
ホース長さ(m)20 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14 用途自動車整備・生産工場などでのエアー作業に。 トラスコ品番370-2740 幅(mm)336 質量(kg)10.5 高さ(mm)437 材質(本体)ABS樹脂 奥行(mm)181 使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)編糸補強1Bブレード入りポリウレタン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:397

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする