エアーリール(自動巻) スタンダードホース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39493081 品番 ADU2-103
参考基準価格(税別)¥56,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。

ホース寸法(全長)(m)10 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12 用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。 トラスコ品番375-5142 幅(mm)312 質量(kg)4.2 取付一次側/3/8プラグカプラ付<HC-3P>、二次側/3/8ワンタッチロータリーナットカプラ付<HC-3RO> 高さ(mm)388 奥行(mm)121 ホース長さ(m)10 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39493072
2024-06-04
用途:
梱包前の清掃、フィルター等の清掃。
サービス業

以前、使っていた物が壊れたので少しバージョンアップ。
使い勝手は信頼しています。
ダクターに抱き合わせるように取付けたのでステーやブラケットを用意しないといけない。
取付金具が同封してあったら助かります。

対象商品:
39493081
2020-04-08
用途:
エアー吹の巻取り
製造業

早く届いたので助かりました。非常に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする