曜日別特売
ADS2-103 エアーリール(自動巻) ソフトホース ハタヤリミテッド 39493106

エアーリール(自動巻) ソフトホース

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5
内容量1台注文コード39493106品番ADS2-103
参考基準価格(税別)¥59,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。

用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5トラスコ品番375-5100幅(mm)312質量(kg)4.2取付一次側/3/8プラグカプラ付<HC-3P>、二次側/3/8ワンタッチロータリーナットカプラ付<HC-3RO>高さ(mm)388奥行(mm)121ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39493106
2023-05-30
用途: エアツール作業用に購入。
car life studio ConSense自動車・二輪車・自転車関連業

安心のハタヤ製!作りもしっかりしていて大変満足しています。

対象商品 : 39493097
2021-05-12
用途: 自転車 バイク等の、作業及びメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

30年間使っていたエアーリールが、巻き取れなくなり、悩んだうえで、ソフトホース付きのエアーリールに変えてみました。、使い心地 良好です。

対象商品 : 39493097
2019-12-03
用途: コンプレッサの延長
ベアーズサイクル

しっかりしていて良いと思いますが、ホースはそんなに柔らかくないです。普通です。
あとリールがもう少し軽く引けたら楽ですね。

対象商品 : 39493097
2019-06-19
用途: 掃除用
有限会社マルヒサ製茶農・林・水産業

引き出し時の、コイルばねの強さが強すぎずソフトで使いやすい。

対象商品 : 39493106
2017-12-03
用途: エアー配管

ホースも柔らかく、巻取りもスムーズです。
可動角度がもう少し多ければベストです。

対象商品 : 39493097
2017-02-06
用途: 木彫刻作業時
有限会社チェンソーアート・ジャパン

巻き取りも良く、たいへん作業が楽になりました。頑丈な造りなので業務用に最適ですね。

対象商品 : 39493097
2016-11-03
用途: 機械の清掃他
建設業・工事業

10年以来使用していた、同機種との交換です。ホース交換が自分で行えるので、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする