エアーリール(自動巻) 難燃性ホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39493115 品番 ADT2-102
参考基準価格(税別)¥51,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

火花に強い難燃性ホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。

ホース寸法(全長)(m)10 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 用途溶接現場などでのエアー作業に。天井、壁面、柱などに。 トラスコ品番375-5118 幅(mm)312 質量(kg)3.9 取付一次側/3/8プラグカプラ付<HC-3P>、二次側/1/4ワンタッチロータリーナットカプラ付<HC-2RO> 高さ(mm)388 奥行(mm)121 ホース長さ(m)10 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする