※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHR-40P エアーホースリール 三協リール 39493142 SHR-40P エアーホースリール 三協リール 39493142 SHR-40P エアーホースリール 三協リール 39493142 SHR-40P エアーホースリール 三協リール 39493142

エアーホースリール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39493142 品番 SHR-40P
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。

ホース長さ(m)15 ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など トラスコ品番374-1478 幅(mm)380 質量(kg)9.4 高さ(mm)430 奥行(mm)247 最高使用圧力(MPa)1.4 金具一次側先端金具:オスネジ R1/2(付属ニップル使用)、二次側先端金具:メスネジ Rc1/2 設置方法吊り下げ・壁付け・床付け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:396

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする