※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHR-20Z エアーホースリール 三協リール 39493151 SHR-20Z エアーホースリール 三協リール 39493151 SHR-20Z エアーホースリール 三協リール 39493151 SHR-20Z エアーホースリール 三協リール 39493151

エアーホースリール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ホース長さ(m)20 注文コード39493151 品番SHR-20Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥81,500
この商品はホース長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。

ホース長さ(m)20 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12 用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など トラスコ品番374-1460 幅(mm)384 質量(kg)7.2 高さ(mm)408 奥行(mm)173 最高使用圧力(MPa)1.4 金具一次側先端金具:オスネジ自在R3/8、二次側先端金具:メスネジG1/4 (Oリング入り) 設置方法吊り下げ・壁付け両用タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:396

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする