三協リール
三協リールの ホースリール
三協リールの 自動巻き取り式ホースリール
エアーホースリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39493167
品番
SHS-306A
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。
ホース長さ(m)
6
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8.0×12
用途
空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など
トラスコ品番
365-9003
幅(mm)
290
質量(kg)
3.5
取付
一次側/3/8オス、二次側/3/8メス
高さ(mm)
314
奥行(mm)
152
最高使用圧力(MPa)
1.4
金具
一次側先端金具:オスネジ自在 R3/8、二次側先端金具:メスネジRc3/8
設置方法
吊り下げ・壁付け両用タイプ