PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39493675
品番
VP30BS
参考基準価格(税別)
¥935
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
パッド径(Φmm)
30
材質(パッド)
パッドゴム:シリコーンゴム
トラスコ品番
360-6066
質量(g)
3.4
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった