VP10BN 真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム) PISCO(ピスコ) 39493684 VP10BN 真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム) PISCO(ピスコ) 39493684

真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39493684 品番 VP10BN
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。

パッド径(Φmm)10 材質(パッド)ニトリルゴム トラスコ品番360-5931 質量(g)0.8

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
この動画は、2人が参考にしています。
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:595

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39493702
2019-09-24
用途:
プラスチック成形品取出しアタッチメントに使用。
株式会社アカツカ化成 様

商品には満足していますが、御社の現在が不足しているとのことですが、
どれ程待てばよろしいでしょうか、お伺いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする