VUH05-66A 真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形) PISCO(ピスコ) 39493727

 

VUH05-66A 真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形) PISCO(ピスコ) 39493727
VUH05-66A 真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形) PISCO(ピスコ) 39493727
VUH05-66A 真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形) PISCO(ピスコ) 39493727

真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ノズル径(Φmm)0.5mm
エア供給ポートサイズP6
内容量1個注文コード39493727品番VUH05-66A
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

圧縮空気から真空を発生させます。
小型、軽量です。

質量(g)17.5トラスコ品番360-6252ろ過面積(cm2)7.5エア供給ポートサイズP6真空ポートサイズV6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.15~0.7ノズル径(Φmm)0.5mm

商品説明動画

真空発生器単体・原理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39493745
2019-10-01
用途: 自動車内装部品の組付け
エクセルケミ

コンパクトで真空の力も有り組付けるスペ-ス取らなくて使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 39493727
2017-03-17
用途: 回転を伴う大理石板の吸着用

吸着力を心配していましたが 回転している台に吸着させるので吸着口で真空が出来るので大変良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする