VUH07-66A 真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形) PISCO(ピスコ) 39493745 VUH07-66A 真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形) PISCO(ピスコ) 39493745 VUH07-66A 真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形) PISCO(ピスコ) 39493745

真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39493745 品番 VUH07-66A
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

圧縮空気から真空を発生させます。
小型、軽量です。

質量(g)18.5 トラスコ品番360-6279 ろ過面積(cm2)12.5 エア供給ポートサイズP6 真空ポートサイズV6 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.15〜0.7 ノズル径(Φmm)0.7mm

商品説明動画

真空発生器単体・原理

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:592

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39493745
2019-10-01
用途:
自動車内装部品の組付け
エクセルケミ 様

コンパクトで真空の力も有り組付けるスペ−ス取らなくて使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39493727
2017-03-17
用途:
回転を伴う大理石板の吸着用

吸着力を心配していましたが 回転している台に吸着させるので吸着口で真空が出来るので大変良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする