VUL05-66A 真空発生器 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 39493754 VUL05-66A 真空発生器 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 39493754 VUL05-66A 真空発生器 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 39493754

真空発生器 ユニオンストレート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39493754 品番 VUL05-66A
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。

トラスコ品番360-6287 ノズル径(Φmm)0.5mm 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.15〜0.7 エア供給ポートサイズP6 真空ポートサイズV6

商品説明動画

真空発生器単体・原理
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:592

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39493763
2020-02-13
用途:
試験的な負圧発生回路の製作
七宝金型工業株式会社 様 (製造業)

小型真空ポンプに代替え出来、装置の小型化に効果的。

1人が参考にしています
対象商品:
39493763
2015-02-25
用途:
バキュ−ムバッドによるワ−クの搬送

一般の真空発生器を使用するまでもない簡単な搬送に最適です。また製品(金属なら)が、しっかり保持されているかは、近接センサ−で代用可能です。種類も少なく選定が容易。できれば形が大きくなっても良いので、もう少し大容量の製品を期待します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする