エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 締付・穴あけ(空圧工具)
エス・ピー・エアーの エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39493772
品番
SP7140
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。エアレギュレーター内蔵です。バイアスモーター内蔵でリバース側(緩め)をパワーアップしました。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5800
最大締付トルク(N・m)
450
用途
乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。
トラスコ品番
249-0366
全長(mm)
185
質量(kg)
2.1
タイプ
ツインハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.6
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
NPT1/4
適合ホース内径(Φmm)
6.35
排気方向
下方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。