SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ (ウルトラシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39493806
品番
SI1357ULTRA
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
最大締付トルク(N・m)
200
用途
自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。
トラスコ品番
393-8719
全長(mm)
127
質量(kg)
1.11
タイプ
ツインハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.48〜0.68
空気消費量(m
3
/min)
0.30
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
12〜14
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。