SI1550TULTRA エアインパクトレンチ (ウルトラシリーズ) SHINANO(信濃機販) ツインハンマータイプ 39493815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアインパクトレンチ (ウルトラシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39493815 品番SI1550TULTRA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥90,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大締付トルク(N・m)1200 用途自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。 トラスコ品番360-9952 全長(mm)218 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.48〜0.68 空気消費量(m3/min)0.62 ソケット差込角(mm)19.0 能力ボルト径(mm)25 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39493815 SI1550TULTRA 52230946 SI-1550T ULTRA 角インパクトレンチ SHINANO(信濃機販) 角インパクトレンチ SHINANO(信濃機販) 1台 79,980 税込87,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする