TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付・穴あけ(空圧工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の エアーインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39493824
品番
AI3120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,580
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型でハイパワーを実現しました。安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。ホースのねじれを防ぐ回転継手を採用しました。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
最大締付トルク(N・m)
350
用途
自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
390-4261
全長(mm)
161
質量(kg)
1.1
タイプ
ピンクラッチ
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.11
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
12
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
下方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。