ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39493851
品番
GT-1400P
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
最大締付トルク(N・m)
225.6
空気消費量(m
3
/min)
0.35
用途
高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
トラスコ品番
371-3873
全長(mm)
182
質量(kg)
2.25
タイプ
シングルハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.6
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
12〜14
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方