ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39493867
品番
GT1600P
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6700
最大締付トルク(N・m)
264.8
空気消費量(m
3
/min)
0.36
用途
高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
トラスコ品番
371-3881
全長(mm)
196
質量(kg)
2.7
タイプ
シングルハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.6
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
14〜16
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方