ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
最大締付トルク(N・m)
1863.0
注文コード
39493912
品番
GT4200L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥142,800
この商品は
最大締付トルク
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3200
最大締付トルク(N・m)
1863.0
空気消費量(m
3
/min)
1.00
用途
高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
トラスコ品番
371-3946
全長(mm)
593
質量(kg)
15.9
タイプ
シングルハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.6
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
27〜42
ホース取付口
Rc1/2
排気方向
前方