ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ 軽量Fハンマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39493964
品番
GT-S55R
参考基準価格(税別)
¥183,900
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2800
最大締付トルク(N・m)
2450
用途
高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
トラスコ品番
371-4012
全長(mm)
610
質量(kg)
17
タイプ
ダブルハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
1.2
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
52
ホース取付口
Rc1/2
排気方向
前方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。