ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39493973
品番
GT1600VPHL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径が小さく、建設機械、特装車組み立てなど狭い場所での作業に適しています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8200
最大締付トルク(N・m)
234.6
用途
高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
トラスコ品番
125-4618
全長(mm)
199.0
質量(kg)
1.8
タイプ
Vハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.6〜0.8
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。