ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39493982
品番
GT3900VP
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径が小さく、建設機械、特装車組み立てなど狭い場所での作業に適しています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4200
最大締付トルク(N・m)
1716.0
用途
高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
トラスコ品番
371-3920
全長(mm)
268.0
質量(kg)
7.95
タイプ
Vハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.6〜0.8
空気消費量(m
3
/min)
0.7
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
39
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
後方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。