エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 締付・穴あけ(空圧工具)
エス・ピー・エアーの エアーラチェットレンチ
ラチェパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39494016
品番
SP7731
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
450
最大締付トルク(N・m)
90
トラスコ品番
390-0959
全長(mm)
295
質量(kg)
1.4
用途
自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.5
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値は変わります。
商品説明動画
SP7722A
参考になった