ラチェパクト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39494025 品番 SP7730
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 最大締付トルク(N・m)90 トラスコ品番390-0941 全長(mm)295 質量(kg)1.4 用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.5 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値は変わります。

商品説明動画

SP7722A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする