コンパクトツール
コンパクトツールの 締付・穴あけ(空圧工具)
コンパクトツールの エアーラチェットレンチ
ミニラチェット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39494043
品番
535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,500
エアーレギュレーター内蔵です。フィット感抜群のソフトグリップ装着です。排気方向が360度調整可能です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
250
最大締付トルク(N・m)
20
用途
エンジン廻りなどの狭い場所でも使用して頂ける、ミニラチェットです。
トラスコ品番
390-0851
全長(mm)
200
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
8
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
側方