SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーラチェットレンチ
エアラチェットレンチ(メガネレンチタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39494052
品番
SI1288
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
メガネレンチのエアタイプで狭いスペースの締め付け取り外し作業に最適です。逆回転は裏返して使用します。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
450
最大締付トルク(N・m)
30
用途
ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルトの脱着に威力を発揮。
トラスコ品番
390-1670
全長(mm)
210
質量(kg)
0.54
タイプ
メガネレンチタイプ
対辺寸法(mm)
8・10・12・14・17
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.19
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。